コガネイ
コガネイの 空圧補器
コガネイの FRLユニット
大形FRLシリーズ(全項)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72089106
品番
MMF600-06-B
参考基準価格(税別)
¥42,840
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
管接続口径
3/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
流れ方向
左→右
オートドレン仕様
オートドレンなし
ケース
アルミダイカストケース
圧力計
なし
フィルタドレン排出口
ドレンコック付