SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AFD20-D Series モジュラタイプ マイクロミストセパレータ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72096581
品番
AFD20-N02-CRZ-D
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
NPT
ブラケット
なし
表示単位
製品の単位表記:psi、°
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
右→左
RoHS指令(10物質対応)
対応
インジケータ
インジケータなし
ケース
ケースガード付
フロート式オートドレン
オートドレンなし