※代表画像です。

FVNY022 フィルターバイアル MS(Membrane Solutions) 72097999 FVNY022 フィルターバイアル MS(Membrane Solutions) 72097999

フィルターバイアル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード72097999 品番FVNY022
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。
バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。
主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。

その他【残容量】30μL 容量480μL 入数(枚)100 材質(フィルター)ナイロン 材質(ハウジング)PP 主な用途食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など 適合バイアル寸法(mm)12×32 孔径(Φμm)0.22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする