MS(Membrane Solutions)
MS(Membrane Solutions)の ガラス・樹脂・金属容器
MS(Membrane Solutions)の びん/容器類
MS(Membrane Solutions)の バイアル瓶
フィルターバイアル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
72098017
品番
FVNY022S
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
オートサンプラーに適した標準サイズのフィルターバイアルです。
バイアル内でろ過処理することで時間を短縮できます。
主なクロマトグラフィー装置(Waters、Agilent、島津など)に適合します。
その他
【残容量】30μL
容量
480μL
入数(枚)
100
材質(フィルター)
ナイロン
材質(ハウジング)
PP
主な用途
食品/サプリメント分析 化学薬品分析 サンプル前処理など
適合バイアル寸法(mm)
12×32
孔径(Φμm)
0.22