単品画像

KNN88661 リュッカ キーリング キシマ 72098480 KNN88661 リュッカ キーリング キシマ 72098480 KNN88661 リュッカ キーリング キシマ 72098480 KNN88661 リュッカ キーリング キシマ 72098480 KNN88661 リュッカ キーリング キシマ 72098480

リュッカ キーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72098480 品番KNN88661
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

世界中で愛される幸運のモチーフをキーリングに仕立てました。持つだけで良いことが始まりそうな、気分の上がるお守りアイテムです。

用途スウェーデン生まれの伝統工芸品。現地では幸せを運ぶ象徴として親しまれています。 材質亜鉛合金・アイアン タイプDalarna Horse 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする