単品画像

KNN89050 リュッカ キーリング キシマ 72098525 KNN89050 リュッカ キーリング キシマ 72098525 KNN89050 リュッカ キーリング キシマ 72098525 KNN89050 リュッカ キーリング キシマ 72098525

リュッカ キーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72098525 品番KNN89050
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

世界中で愛される幸運のモチーフをキーリングに仕立てました。持つだけで良いことが始まりそうな、気分の上がるお守りアイテムです。

用途「手を交差した祈りの形」を表現。ドイツやオーストリアでは結婚式や収穫祭に登場する幸運のパン。 材質亜鉛合金・アイアン タイプPretzel 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする