単品画像

KNN89054 リュッカ キーリング キシマ 72098568 KNN89054 リュッカ キーリング キシマ 72098568

リュッカ キーリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72098568 品番KNN89054
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

世界中で愛される幸運のモチーフをキーリングに仕立てました。持つだけで良いことが始まりそうな、気分の上がるお守りアイテムです。

用途ヨーロッパやアメリカで、「子供のお祝いドリンク」として有名。純粋な幸運と成功の始まりの象徴。 材質亜鉛合金・アイアン タイプLemonade 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×3×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボルダー/チャーム/ストラップ/カラビナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする