スーパーバフレックス パープル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 72098830 品番 K-4000 7017
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,478
販売価格(税別)
4,980

主に自動車補修業界での使用を目的に、特殊な製法で開発された研磨フィルムで、4000番相当の非常に均一な研磨目に仕上がります。耐擦傷性クリヤ―のポリッシング全体にかかる時間を削減します。P4000〜P5000相当の研磨目にすることで、ポリッシング作業による塗膜面への熱を抑えることができ、且つ戻り傷の発生も防ぎます。そのことにより、納車前の戻り傷による磨き直しの不安を軽減できます。

用途自動車補修、ゴミ・ブツ除去後の目慣らし研磨 形状シート(85mm×130mmサイズのミシン目入) 寸法(mm)170×130

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする