熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)丸端子付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)1 注文コード72099110 品番TH-1202-1-M
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る

RoHS2適合品
常用限度:250℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm
先端に丸端子が付いたものです。
熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。

長さ(m)1 端子【丸端子】R1.25-4 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)0.32
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする