仕様●CPU詳細:インテルCorei5-1335Uプロセッサー(10コア、12MBキャッシュ、最大4.60GHz)●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★Ver.14)●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●その他ソフト:HPSupportAssistant等●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:なし●エネルギー消費効率:12区分18.3kWh/年(AAA)●グラフィックコントローラ:インテルUHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●ストレージタイプ:M.2SSD(PCIeNVMe)●タッチパネル:非搭載●ディスプレイ詳細:13.3インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、250cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●ハードウェアセキュリティ:HPWolfSecurityforBusiness、ナノセキュリティロックケーブル用スロット(約2.5×6mm)、EnhancedSign-inSecurity(ESS)有効、セキュリティチップ:TPM2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵(WindowsHello対応)●バッテリ:リチウムイオンポリマーバッテリ(3セル、42WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メモリカードスロット:なし●メモリスロット(空/全):1スロット/2スロット●メモリタイプ:SO-DIMMDDR4-3200●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:HDMI(v2.1)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):15.9×306.9×208.4(最薄部、突起部含まず)mm●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0〜35℃。、湿度10〜90%(但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20〜60℃、湿度5〜95%(但し、結露しないこと)。●附属品:HP45WスマートACアダプター、電源コード(アース付き)等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合付属品:ACアダプタ、電源コードセット、リチウムイオン電池●電気通信事業法:適合●電波法:適合●電波法備考:本体非対象、無線LANモジュール適合、BTモジュール適合
電源HP45WスマートACアダプター(3プロング、4.5mm口径Lコネクタ、動作電圧:100-240VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60Hz、約171g、95×40×26.5mm(突起部・コード含まず))
本体質量(g)1350
最大消費電力(W)45
メモリー容量標準:16GB、最大64GB
ディスプレイ13.3インチ
解像度1920×1080ドット
使用CPUCore i5
スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク
OSWindows11 Pro
キーボード日本語:HPPremiumKeyboard(電源ボタン搭載)、防滴機能付き、キーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列
ポインティングデバイスクリックパッド(マルチタッチジェスチャー対応)
Webカメラ720pHDWebカメラ(固定焦点レンズ)、プライバシーシャッター付き
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブなし
有線LANLAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応
無線LANインテルWi-Fi6EAX211a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信2、受信2)(Wi-Fi準拠)+Bluetooth5.3
USBUSBType-Cポート(Thunderbolt4対応)×1、USBType-Aポート(3.2Gen1)×2(内一基がPoweredUSB)
オフィスソフトなし