仕様●CPU詳細:Core i5-1345U●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★V14)●PCリサイクル:対象●VCCI:適合●VRAM容量:最大8140MB(メインメモリーと共用)●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth v5.1●インストールOS詳細:Windows11 Pro64bit●エネルギー消費効率:12区分 19.1[kWh/年]●グラフィックコントローラ:インテルIris Xeグラフィックス●ストレージタイプ:SSD PCle●ストレージ容量:256GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:12.4型●ディスプレイ詳細:TFTカラー液晶、アンチグレア●ハードウェアセキュリティ:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPM●バッテリ:リチウムイオン●プロセッサーテクノロジー:第13世代●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):32GB●メモリカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR4x SDRAM●ライセンスOS:Windows11 Pro64bit●リカバリ用データ保存場所:SSD●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり アナログRGB、HDMI●温湿度条件、最高動作高度:温度:5℃〜35℃、湿度:30%RH〜80%RH(結露なきこと)●附属品:ACアダプター、バッテリーパック(標準)、取扱説明書 等●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):同梱のACコード、ACアダプタ、バッテリーパックは、電気用品安全法の適合品です。●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:内蔵無線モジュール
電源AC 100V〜240V、50Hz/60Hz
本体質量(g)939
最大消費電力(W)65,PCの電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していない時はPC本体で約0.5の電力を消費します。ACアダプターをPC本体に接続していなくても、電源コンセントに接続したままにしていると、ACアダプター単体で最大0.3の電力を消費します
解像度1920×1280ドット
スピーカーステレオ
チップセットCPUに内蔵
キーボードあり OADG準拠キーボード(86キー)、キーピッチ:19 mm(横) / 16mm(縦)(一部キーを除く)
ポインティングデバイスあり ホイールパッド
Webカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
TVチューナーなし
光学ドライブなし
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
無線LANWi-Fi 6対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠 (5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)WPA3、WPA2-AES/TKIP対応
USBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)
オフィスソフトなし