ラリタン
ラリタンの パソコン・タブレットPC・スマートフォン
ラリタンの コンソールドロワー
17インチドロワー付 デジタル CAT5 KVMスイッチ 8P 1U
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72100309
品番
MCD-LED17108-J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
仕様
●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:電源ケーブル●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法備考:電界強度が対象外の為
RoHS指令(10物質対応)
対応