曜日別特売
GRC CATAPLUS-G 旭エンジニアリング 72100458

CATAPLUS-G

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本(250mL)
注文コード
72100458
品番
GRC
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

CATAPLUS は、燃料システム内で発生する全てのトラブルを解消します。
酸化セリウムによりディーゼルパティキュレートフィルターに蓄積された煤の燃焼温度を下げ、定期的な燃焼と再生を最適化し、DPF システムを清浄に保ちます。
セタン価を高め、ディーゼルポンプを潤滑し、腐食から保護します。
燃料噴射システム全体、燃料タンクと供給ポンプ、高圧ポンプと燃料圧力レギュレータ、インジェクタ付きコモンレールを徹底的に洗浄します。
黒煙、HC、CO、粒子状物質の排出を低減し、燃費の向上。DPF と触媒コンバーターの寿命延長します。
1本で60Lのガソリン燃料に使用できます。

使用方法
燃料タンクにボトルの全量を注ぎ、燃料を充填してください。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
250mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
効果
DPF、触媒コンバーター、インテークバルブ、EGR、インジェクター、酸素センサー、シリンダーヘッド、排気システム、ターボチャージャーとその可変ジオメトリーベーン
関連資料:(10.31MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする