イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 グレージュ 注文コード72100485 品番WF-LC900 CZ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
付属品充電ケース、Air Fitting Cushions、保証書、取扱説明書 仕様【ケース込み再生】最大:約37時間(連続再生+充電ケース)【待受時間】最大:約15時間 グレージュ ケース寸法(mm)約50.4×50.4×32.6 コントロール音量/有り 充電時間約1.5時間 充電方式USB(ケースで充電) ケース質量(g)42 防水性IPX4(生活防水) 通話時間最大:約4時間 BluetoothBluetooth 5.3 ドライバーユニット(Φmm)10 プロファイルBluetooth/A2DP・AVRCP・HFP・HSP 通信距離(m)有効/約10 イヤホン形状イヤーカフ型(開放型/オープンイヤー) 再生時間(時間)最大:約9(イヤホン単体) 対応コーデックSBC/AAC マルチポイント接続/対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする