付属品充電ケース、Air Fitting Cushions、保証書、取扱説明書
仕様【ケース込み再生】最大:約37時間(連続再生+充電ケース)【待受時間】最大:約15時間
色グリーン
ケース寸法(mm)約50.4×50.4×32.6
コントロール音量/有り
充電時間約1.5時間
充電方式USB(ケースで充電)
ケース質量(g)42
防水性IPX4(生活防水)
通話時間最大:約4時間
BluetoothBluetooth 5.3
ドライバーユニット(Φmm)10
プロファイルBluetooth/A2DP・AVRCP・HFP・HSP
通信距離(m)有効/約10
イヤホン形状イヤーカフ型(開放型/オープンイヤー)
再生時間(時間)最大:約9(イヤホン単体)
対応コーデックSBC/AAC
マルチポイント接続/対応