ウスイ―タリフォーム框(1.5mm厚用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルキーアッシュ柄 寸法6尺 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)256×1950×1.5 注文コード72102531 品番KHT821ST
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は色・寸法など30種類から選べます 他の種類を見る

1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズとコーディネイトできる専用框をご用意しています。
節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
一枚のシートに折り溝加工を施しています。現場で簡単に折り曲げて框形状にできます。
框サイズに合わせたカットも簡単です。

適合1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ シルキーアッシュ柄 寸法6尺 基材WPB(ウッドプラスチックボード) 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)256×1950×1.5 表面仕上げオレフィン系樹脂化粧シート
注意
※画像と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※1.5mmリフォームフローリング USUI-TA[ウスイ―タ]シリーズ専用の玄関框です。他の床材とは柄や厚みが異なりますので、合わせてお使いいただけません。
※付け框施工時は天面をカットしてご使用ください。
※床材との貼り合わせの際、框と床材で節や色のバラツキが出る場合があります。
※施工時には、折り溝加工部分にも別売の専用ウレタン接着剤(MLE050U)をご使用ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする