Panasonic(パナソニック)
ベリティスウォール リフォーム用シート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラピスグレー柄
しっくいホワイト柄
イデアオーク柄
ウォールナット柄
オフブラック柄
グレージュアッシュ柄
グレージュオーク柄
ソフトウォールナット柄
チェリー柄
ネイビーオーク柄
パールグレー柄
ブラックオーク柄
ブルーグレーオーク柄
ペールグリーンオーク柄
ホワイトアッシュ柄
ホワイトオーク柄
メープル柄
ラピスグレー柄
長さ(m)
5
2.1
5
幅(mm)
1220
300
1220
全51種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
72103136
品番
VFA1BTS54LV
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。
接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。
用途
面材用
幅(mm)
1220
色
ラピスグレー柄
長さ(m)
5
注意
※同一シート内でも箇所により色調、濃淡の差がある製品となっております。シート重ね部、突合せ部など柄合わせが必要な場合は色柄の差にご注意ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません