VFA1BTS51MV ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック) 72103380

VFA1BTS51MV ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック) 72103380
VFA1BTS51MV ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック) 72103380
VFA1BTS51MV ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック) 72103380
VFA1BTS51MV ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック) 72103380

ベリティスウォール リフォーム用シート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
色ペールグリーンオーク柄
長さ(m)5
幅(mm)300
内容量1巻注文コード72103380品番VFA1BTS51MV
参考基準価格(税別)¥30,300販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

いろいろな部材に上貼りできる仕上げ材です。
接着剤付きベリティス柄化粧シートです。シート裏面(粘着層)には、空気抜きを容易にする溝加工を施しております。

用途
枠・造作用
幅(mm)
300
色
ペールグリーンオーク柄
長さ(m)
5
注意
※同一シート内でも箇所により色調、濃淡の差がある製品となっております。シート重ね部、突合せ部など柄合わせが必要な場合は色柄の差にご注意ください。
※配送先に4t車が進入可能でない場合、納入をお断りする場合がございます。あらかじめご確認ください。
※ご注文後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする