HDMI出力を持つ機器の映像信号をVGAコネクタ(ミニD-Sub(HD)15pin)に変換するアダプタです。
※ディスプレイ側のHDMIコネクタをVGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)に変換することはできません。
HDMI出力のデジタル音声も変換し3.5mmステレオミニジャックで出力することができます。
VGAコネクタ(ミニD-sub(HD)15pin)側はインチナット付きでケーブルの抜けを防ぎしっかり固定することができます。
HDMI Powerが足りない場合に給電できるUSB Type-Cポートを搭載しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。