変換ケーブル USB A-USB TypeC USB-IF認証品

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72105306 品番AD-USB33CAF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

最大5Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルの移動もスムーズに行えます。
ケーブル長は約7cmと短く、モバイル利用や持ち運びにも最適です。
USB-AからType-Cへの変換が可能で、幅広いデバイスに対応します。
USB-IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
隣接ポートに干渉しにくい小型設計で、複数のデバイスを同時に接続する際も快適に使えます。
最大15W(5V/3A)の充電に対応しています。※USB Power Delivery非対応。
外部ノイズを防ぐ3重シールド構造で、安定したデータ通信が可能です。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。

質量(g)13 ケーブル長(m)0.07 コネクタ形状USB5GbpsAコネクタメス-Type-Cコネクタオス 対応機種USB Type-C(TM)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。 ケーブル径(Φmm)4.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする