変換アダプタ USB TypeC-USB TypeC 40Gbps/PD240W

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72105315 品番AD-USB35CCFLY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

L字型のデザインでケーブルの取り回しがスムーズになり、省スペースで使いやすい構造です。
最大40Gbpsの超高速データ転送に対応しており、大容量ファイルのやり取りも快適に行えます。
※データ通信時、一部のパソコン、スマートフォン、タブレット、USB機器では認識しない場合があります。本製品のメス側に接続するケーブルコネクタの裏表を逆向きに挿し直すと改善される場合があります。
最大240WまでのPower Deliveryに対応し、ノートパソコンや高出力デバイスへの急速充電が可能です。
DisplayPort Alternate Modeに対応しており、映像出力機能付きの周辺機器との接続にも対応します。
8K UHD解像度に対応しており、高精細な映像表示でクリエイティブ作業や映像視聴がより鮮明になります。
耐久性に優れたアルミニウム合金製コネクタを採用し、高級感と長寿命を両立しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。

仕様PCB基盤難燃性:VW-1 質量(g)3.95 コネクタ形状USB40Gbpsコネクタオス-USB40Gbpsコネクタメス 対応機種機器/USB Type-Cポートを搭載のパソコン・タブレット・スマートフォン、ケーブル/USB Type-Cコネクタを持つUSB Type-Cケーブル、周辺機器/USB Type-C端子を持つ周辺機器 最大消費電力(W)240(48V 5A) 動作温湿度範囲温度/0℃-40℃、湿度/30%RH〜93%rh 保存温湿度範囲温度/-10℃-40℃、湿度/40%RH〜60%rh

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする