曜日別特売
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521

USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521
USB-CVDK21 ドッキングステーション USB TypeC サンワサプライ 72106521

ドッキングステーション USB TypeC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード72106521品番USB-CVDK21
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

HDMIの映像出力端子を2ポート備えた最大4K×2画面映像出力ができるドッキングステーション。7ポートのUSBハブポート搭載。
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。
HDMIを使用したディスプレイ出力は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。
7ポートのUSBハブポートを備え、複数の機器をまとめて接続できます。
USBハブポートはUSB Type-CとUSB Aの両方の機器に対応しており、幅広い機器を接続できます。
最大10Gbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。
USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。
USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するため、専用ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。
Type-Cイヤホンやヘッドセットも接続できるType-Cポート付きです。

仕様【最大対応解像度/リフレッシュレート】ディスプレイ1台接続時/3840×2160(4K/60Hz)、ディスプレイ2台接続時/3840×2160(4K/30Hz)×2画面※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。【ドライバ】不要セット内容本体、USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書)質量(g)200規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ポート数全/10in1、HDMI/2ポート消費電力(W)本体/15最大出力(W)USB PD/85コネクタ形状USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×70×20ディスプレイ対応出力数/2台最大入力(W)USB PD/100動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85 ※結露なきこと電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)100USBポート数7ポート供給電流(mA)USB 10Gbps Type-C(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB Type-Cコネクタ/1ポートあたり最大1500、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/1ポートあたり最大900、USB Aコネクタ(10Gbps/5Gbps)/合計最大3000までデータ転送速度最大10Gbps(理論値)対応解像度(最大)4K/60Hzケーブルタイプケーブル着脱入力ポートUSB PD/ありUSBType-Cメス/USB 10Gbps 2ポート、USB Aメス/USB 10Gbps 1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps 4ポート
注意
※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。
※すべての機器で動作を保証するものではありません。
※本製品はパソコン本体のUSB3.2 Type-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが全てのUSB3.2 Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。
※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。
※本製品はWindowsOS/MacOSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません。)
※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする