ブラストテープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72106627 品番 -
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

高耐久性:研磨剤20秒噴射しても貫通・破れなし。
高機能性:ブラスト後も破れずスムーズに剥がせるため、作業効率が高い。

用途既設剥落防止対策工との取り合い部など、ピンポイントな高強度養生に最適です。 幅(mm)100 厚さ(mm)0.5 長さ(m)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗装治具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする