ダイヤ印
ダイヤ印の マスカー/養生シート・養生ボード
ダイヤ印の 養生シート/カバー
ダイヤ印の 養生シート
ポリフィルム エコタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
72106661
品番
-
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
水や湿気を通さない。
用途
土間シート、塗装作業のマスキング用にも。
材質
ポリエチレン 再生原料
幅(mm)
2000
長さ(m)
50
番手
#150
注意
※滑りやすいのでシート上での事故防止に留意してください。