エアホース 筋入ゴム製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内径(Φmm)
8
6
8
9
12
15
19
25
32
38
長さ(m)
3
3
5
10
20
50
30
外径(Φmm)
15
13
15
16.5
21
25
29
36.5
46
53
最高使用圧力(MPa)
1.5
1.5
1
全41種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72107205
品番
-
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
国内有名メーカーとのコラボ製品
安全、安心できる日本製
低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。
用途
高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。
長さ(m)
3
内径(Φmm)
8
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
15
材質
内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
ー30~70
注意
※スチーム、酸素、その他ガスには適用できません。※用途以外使用しないでください。