曜日別特売
- エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ 72107501

- エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ 72107501
- エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ 72107501
- エアホース 筋入ゴム製 モノタロウ 72107501
モノタロウ

エアホース 筋入ゴム製

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)50
外径(Φmm)36.5
最高使用圧力(MPa)1
内容量1本注文コード72107501品番-
販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内有名メーカーとのコラボ製品
安全、安心できる日本製
低温下でも硬化しにくく、耐久性、耐摩耗性、耐老化性に優れており、長期間安心して使用できる特徴があります。

用途
高圧の圧縮空気、水などを送る柔軟なホースです。
長さ(m)
50
内径(Φmm)
25
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
36.5
材質
内面:合成ゴム(SBR)、補強糸:合成繊維、外面:合成ゴム(SBR)
使用流体
空気、水
流体温度(℃)
ー30~70
注意
※スチーム、酸素、その他ガスには適用できません。※用途以外使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする