曜日別特売
075902 アイソプロMBP 竹虎 72107826

075902 アイソプロMBP 竹虎 72107826
075902 アイソプロMBP 竹虎 72107826

アイソプロMBP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1ケース(12組)アズワン品番63-1267-20注文コード72107826品番075902
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マキシマルバリアプリコーションに必要な用品が入っています。
使用する順序のままパッキングしているので、スタッフの省力化が図れます。
必要な分量だけパック化しているので、省スペースで保存できます。
マキシマルバリアプリコーションの導入を促進し、感染率の低減に役立ちます。
EOG滅菌済品です。

仕様EOG滅菌済セット内容サージカルマスクゴムタイプ青1枚、サージカルキャップ青(N-10)1枚、クレープ紙(210×297mm)1枚、処置用ガウン1枚、吸水/防水ドレープ900×900mmΦ90テープ付1枚アズワン品番63-1267-20医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00114000014医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)0/税込0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする