075904 アイソプロMBP 竹虎 72107851

075904 アイソプロMBP 竹虎 72107851
075904 アイソプロMBP 竹虎 72107851
075904 アイソプロMBP 竹虎 72107851

アイソプロMBP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1ケース(6組)
アズワン品番
63-1267-22
注文コード
72107851
品番
075904
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

マキシマルバリアプリコーションに必要な用品が入っています。
使用する順序のままパッキングしているので、スタッフの省力化が図れます。
必要な分量だけパック化しているので、省スペースで保存できます。
マキシマルバリアプリコーションの導入を促進し、感染率の低減に役立ちます。
EOG滅菌済品です。

セット内容
サージカルマスクゴムタイプ青1枚、サージカルキャップ青(N-10)1枚、クレープ紙(210×297mm)1枚、OP用ガウン1枚、吸水/防水ドレープ1500×1800mmΦ90テープ付1枚
アズワン品番
63-1267-22
仕様
EOG滅菌済
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000014
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする