10889 滅菌オペガーゼ オオサキメディカル 72108228

10889 滅菌オペガーゼ オオサキメディカル 72108228
10889 滅菌オペガーゼ オオサキメディカル 72108228
10889 滅菌オペガーゼ オオサキメディカル 72108228

滅菌オペガーゼ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃4日以内出荷とは
内容量1箱(30袋×5枚)
寸法(cm)30×30 4ツ折
内容量1箱(30袋×5枚)注文コード72108228品番10889
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

滅菌パッケージに「タイベック(R)」を使用した、滅菌済みオペガーゼです。
ソフトで吸収性の良い医療ガーゼタイプⅠの手術・処置用ガーゼです。1枚(30cm×30cm)あたりの重量(3g)が一定です。滅菌パッケージをサイズごとに色分けしたE.O.G滅菌済ホスピタルガーゼです。

種類
RS4-5
寸法(cm)
30×30 4ツ折
アズワン品番
61-7353-92
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする