オオサキメディカル
滅菌オペガーゼ
滅菌パッケージに「タイベック(R)」を使用した、滅菌済みオペガーゼです。
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
寸法(cm)
選択してください
30×30 2ツ折
30×30 4ツ折
30×30 6ツ折
30×30 8ツ折
30×30 16折
内容量
選択してください
1箱(10袋×30枚)
1箱(15袋×20枚)
1箱(20袋×30枚)
1箱(30袋×5枚)
1箱(30袋×10枚)
1箱(30袋×20枚)
1箱(60袋×2枚)
1箱(60袋×5枚)
1箱(60袋×10枚)
1箱(80袋×1枚)
1箱(100袋×2枚)
1箱(180袋×1枚)
21種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
種類
寸法(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72108185
10880
1箱(60袋×2枚)
RS16-2
30×30 16折
61-7353-83
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108201
10881
1箱(80袋×1枚)
RS16-1
30×30 16折
61-7353-84
¥
7,740
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108210
10882
1箱(30袋×10枚)
RS8-10
30×30 8ツ折
61-7353-85
¥
7,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108219
10883
1箱(30袋×5枚)
RS8-5
30×30 8ツ折
61-7353-86
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108228
10889
1箱(30袋×5枚)
RS4-5
30×30 4ツ折
61-7353-92
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108237
10890
1箱(60袋×2枚)
RS4-2
30×30 4ツ折
61-7353-93
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108508
10887
1箱(15袋×20枚)
RS4-20
30×30 4ツ折
61-7353-90
¥
7,240
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108569
10763
1箱(60袋×10枚)
TS6-10
30×30 6ツ折
61-7353-82
¥
28,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108718
10884
1箱(60袋×2枚)
RS8-2
30×30 8ツ折
61-7353-87
¥
7,060
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108770
10886
1箱(10袋×30枚)
RS4-30
30×30 4ツ折
61-7353-89
¥
7,020
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108876
10457
1箱(10袋×30枚)
TS8-30
30×30 8ツ折
61-7353-74
¥
9,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108910
10443
1箱(60袋×10枚)
TS2-10
30×30 2ツ折
61-7353-60
¥
36,200
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72108937
10888
1箱(30袋×10枚)
RS4-10
30×30 4ツ折
61-7353-91
¥
7,780
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109111
10444
1箱(30袋×20枚)
TS2-20
30×30 2ツ折
61-7353-61
¥
30,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109488
10445
1箱(20袋×30枚)
TS2-30
30×30 2ツ折
61-7353-62
¥
22,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109497
10762
1箱(60袋×5枚)
TS6-5
30×30 6ツ折
61-7353-81
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109820
10461
1箱(30袋×10枚)
TS16-10
30×30 16折
61-7353-78
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109960
10759
1箱(180袋×1枚)
TS6-1
30×30 6ツ折
61-7353-79
¥
18,700
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109996
10760
1箱(100袋×2枚)
TS6-2
30×30 6ツ折
61-7353-80
¥
14,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72110057
10456
1箱(15袋×20枚)
TS8-20
30×30 8ツ折
61-7353-73
¥
6,600
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72110066
10460
1箱(30袋×5枚)
TS16-5
30×30 16折
61-7353-77
¥
7,020
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000