ナビス(アズワン)
プロシェア舌圧子
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1ケース(20箱×100枚)
アズワン品番
8-5059-61
注文コード
72108560
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
毎日の診療におすすめ
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
17×150×1.6
対象
成人用
アズワン品番
8-5059-61
仕様
EOG滅菌済(個包装) ※一般医療機器です。
材質
木(白樺)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160TD1002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000