曜日別特売

プロシェア舌圧子

プロシェア舌圧子 - ナビス(アズワン)プロシェア舌圧子 - ナビス(アズワン)プロシェア舌圧子 - ナビス(アズワン)プロシェア舌圧子 - ナビス(アズワン)プロシェア舌圧子 - ナビス(アズワン)プロシェア舌圧子 - ナビス(アズワン)

毎日の診療におすすめ

仕様
EOG滅菌済(個包装) ※一般医療機器です。
材質
木(白樺)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160TD1002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
対象
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72108560-1ケース(20箱×100枚)17×150×1.6成人用8-5059-61
¥18,200
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
72109330-1箱(100枚)17×150×1.6成人用8-5059-11
¥1,000
¥899
¥989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72109348-1箱(100枚)14×140×1.6小児用8-5059-12
¥1,000
¥899
¥989(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72109795-1ケース(20箱×100枚)14×140×1.6小児用8-5059-62
¥18,200
¥16,980
¥18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする