オオサキメディカル
CN 滅菌クリーンガーゼIII M
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
アズワン品番・内容量
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個(10枚)
アズワン品番
68-9516-28
注文コード
72108797
品番
15286
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
必要なときに必要な分だけ清潔・便利に使用できる個包装滅菌済ガーゼです。
吸収力に優れた医療用ガーゼを使用しています。
12枚重ねに折りたたんであるためしっかり厚みがあります。
アズワン品番
68-9516-28
材質
綿100%
厚さ
12ply
分類
一般医療機器
寸法(cm)
7.5×7.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000