CN 滅菌クリーンガーゼIII M
必要なときに必要な分だけ清潔・便利に使用できる個包装滅菌済ガーゼです。
吸収力に優れた医療用ガーゼを使用しています。
12枚重ねに折りたたんであるためしっかり厚みがあります。
- 材質
- 綿100%
- 厚さ
- 12ply
- 分類
- 一般医療機器
- 寸法(cm)
- 7.5×7.5
- 医療機器承認・認証・届出番号
- 医療機器届出番号:23B2X10001000004
- 医薬品医療機器等法
- 一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥500/税込¥550 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ
























