曜日別特売
- プロシェア舌圧子 ナビス(アズワン) 72109348

- プロシェア舌圧子 ナビス(アズワン) 72109348
- プロシェア舌圧子 ナビス(アズワン) 72109348
- プロシェア舌圧子 ナビス(アズワン) 72109348

プロシェア舌圧子

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
この商品はアズワン品番・内容量など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(100枚)
アズワン品番
8-5059-12
注文コード
72109348
品番
-
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

毎日の診療におすすめ

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
14×140×1.6
対象
小児用
アズワン品番
8-5059-12
仕様
EOG滅菌済(個包装) ※一般医療機器です。
材質
木(白樺)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10160TD1002
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする