15289 CN 滅菌クリーンガーゼIII M オオサキメディカル 72109671

15289 CN 滅菌クリーンガーゼIII M オオサキメディカル 72109671
15289 CN 滅菌クリーンガーゼIII M オオサキメディカル 72109671
15289 CN 滅菌クリーンガーゼIII M オオサキメディカル 72109671

CN 滅菌クリーンガーゼIII M

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
この商品はアズワン品番・内容量が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(30枚)
アズワン品番
68-9516-29
注文コード
72109671
品番
15289
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

必要なときに必要な分だけ清潔・便利に使用できる個包装滅菌済ガーゼです。
吸収力に優れた医療用ガーゼを使用しています。
12枚重ねに折りたたんであるためしっかり厚みがあります。

アズワン品番
68-9516-29
材質
綿100%
厚さ
12ply
分類
一般医療機器
寸法(cm)
7.5×7.5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする