オオサキメディカル
滅菌オペガーゼ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30袋×5枚)
1箱(10袋×30枚)
1箱(15袋×20枚)
1箱(20袋×30枚)
1箱(30袋×5枚)
¥6,798
1箱(30袋×10枚)
¥11,980
1箱(30袋×20枚)
1箱(60袋×2枚)
¥6,998
1箱(60袋×5枚)
1箱(60袋×10枚)
1箱(80袋×1枚)
¥7,398
1箱(100袋×2枚)
1箱(180袋×1枚)
寸法(cm)
30×30 16折
30×30 2ツ折
30×30 4ツ折
30×30 6ツ折
30×30 8ツ折
30×30 16折
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(30袋×5枚)
注文コード
72110066
品番
10460
参考基準価格(税別)
¥7,020
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
滅菌パッケージに「タイベック(R)」を使用した、滅菌済みオペガーゼです。
ソフトで吸収性の良い医療ガーゼタイプⅠの手術・処置用ガーゼです。1枚(30cm×30cm)あたりの重量(3g)が一定です。
種類
TS16-5
寸法(cm)
30×30 16折
アズワン品番
61-7353-77
材質
綿100%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000