※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-ST-M6-RC1/8 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ 72116935 J-ST-M6-RC1/8 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ 72116935

部品 J-ST-M6-RC1/8

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72116935 品番J-ST-M6-RC1/8
参考基準価格(税別)¥6,180 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

配管部品、継手。

用途部品 寸法L(mm)25.2 寸法L1(mm)15.2 寸法L2(mm)- 寸法T1(mm)M6 寸法T2(mm)Rc1/8 寸法d1(mm)2.5 寸法d2(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする