※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ部品
京セラの ねじ/ボルト
部品 J-ST-M6-G1/8
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72116951
品番
J-ST-M6-G1/8
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
配管部品、継手。
用途
部品
寸法L(mm)
34.2
寸法L1(mm)
15.2
寸法L2(mm)
13
寸法T1(mm)
M6
寸法T2(mm)
G1/8
寸法d1(mm)
2.5
寸法d2(mm)
4