ホームスケール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72117800 品番 UH-3201-BL
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法(mm)150×190×H35 ブルー 質量(g)約390(電池含む) 電源単3形乾電池2本 ひょう量(g)3000 最小表示(g)(微量モード)(0.1単位で計量(0.5〜100)、(標準モード) 使用範囲(g)0.5〜3000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする