A&D
A&Dの キッチン・調理用品
A&Dの 計量ツール・はかり・温度計
A&Dの キッチンばかり
ホームスケール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72117809
品番
UH-3201-Y
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
寸法(mm)
150×190×H35
色
イエロー
質量(g)
約390(電池含む)
電源
単3形乾電池2本
ひょう量(g)
3000
最小表示(g)
(微量モード)(0.1単位で計量(0.5〜100)、(標準モード)1単位で計量(2〜3,000
使用範囲(g)
0.5〜3000