タニタ
デジタルクッキングスケール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72117827
品番
KD-184N
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
折りたたんで立て置き収納が可能
見やすい文字高28mmの大型表示
ボタンを押した時も滑りにくいシリコーンゴム脚付き
付属品
単4形乾電池2本
仕様
計量範囲:0~2kg
材質
ABS、PET、シリコーンゴム
寸法(mm)
130×206×H28
質量(g)
約277(乾電池含む)
電源(V)
DC3/単4形乾電池2本
最小表示(g)
1(0~2,000