UA-4557 アルミ三角自在10個組 CAPTAIN STAG 72118351 UA-4557 アルミ三角自在10個組 CAPTAIN STAG 72118351

アルミ三角自在10個組

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット シルバー 注文コード72118351 品番UA-4557
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使いやすい三角形状。
ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。
穴径6mm

材質アルミニウム合金(アルマイト加工) シルバー 質量(g)1個:7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×4×33 穴径(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする