CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの テント倉庫
CAPTAIN STAGの 部品・オプション テント倉庫
アルミ三角自在10個組
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
72118360
品番
UA-4558
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
使いやすい三角形状。
ロープの長さ調整がしやすく、テンションを強くかけられる。
穴径6mm
材質
アルミニウム合金(アルマイト加工)
色
ブラック
質量(g)
1個:7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×4×33
穴径(mm)
6