着替え・プライバシーテントUV

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72118457 品番UA-0077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

避難所にも海にも、1張り簡易個室。
更衣室代わり、簡易トイレ、簡易シャワー室までこれ1張り。
天井は明かりを取り込むシルバーコーティング、側面は透けにくいブラックコーティングでプライバシーを確保。
防災時の簡易個室としても備えて安心です。
後面にシャワーヘッドを固定する面ファスナーを装備。
衣類やタオルを掛けられるループ付。
小物を入れられるメッシュポケット付。

付属品ペグ8本、ロープ4本、砂袋4枚、ペグ用収納袋1枚、バッグ1枚 材質幕体:ポリエステル(シルバー・ブラックコーティング)UVカット、フレーム:鉄(バネ鋼) 質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×120×185 収納寸法(mm)Φ600×70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする