パール金属
ミル ラグゼ メガストーンコートIH対応軽量フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
850
422
600
633
769
850
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72119200
品番
HC-1147
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
超耐久、4層メガストーンコート。
耐摩耗性試験100万回クリア。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
520(全長)×315×95
寸法(cm)
30