HC-1148 ミル ラグゼ メガストーンコートIH対応軽量深型フライパン パール金属 72119209

ミル ラグゼ メガストーンコートIH対応軽量深型フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)487
内容量1枚注文コード72119209品番HC-1148
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

超耐久、4層メガストーンコート。
耐摩耗性試験100万回クリア。
軽量、金属ヘラ使用可能。
オール熱源対応

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)487寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420(全長)×235×85寸法(cm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする