パール金属
モデレート マーブルコート極深フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
質量(g)
362
362
479
532
594
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72119516
品番
HC-1225
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
熱変形に強いアルミダイキャスト性。
一体成型で洗いやすい。
耐摩耗性試験100万回クリア。
金属ヘラ使用可能。
ガス火専用。
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
質量(g)
362
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380(全長)×210×105
深さ(mm)
68
寸法(cm)
20