HC-1228 モデレート マーブルコート極深フライパン パール金属 72119550

モデレート マーブルコート極深フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)594
内容量1枚注文コード72119550品番HC-1228
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

熱変形に強いアルミダイキャスト性。
一体成型で洗いやすい。
耐摩耗性試験100万回クリア。
金属ヘラ使用可能。
ガス火専用。

材質表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、取っ手:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)質量(g)594寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460(全長)×290×130深さ(mm)88寸法(cm)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする