インターベース
インターベースの 掃除機
インターベースの ハンディクリーナー
kural パワフルクリーナー&ブロワー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
72119595
品番
IB-387
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コードレスなので取り回し楽々
3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!
2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!
用途
室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィス
セット内容
ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC)
材質
ABS、PP、ステンレス、PET
色
ホワイト
質量(g)
395
タイプ
Type-C
電源
USB充電式
入力
DC5V/2A
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
5.7×5.7×25.5